ピンポンチ セットのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
189件の「ピンポンチ セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンポンチ 工具」、「ピンポンチ 1.5mm」、「ピンポンチ」などの商品も取り扱っております。
ピンポンチ モノタロウランキング1位
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150材質ばね鋼鋼材SUP10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ピンポンチ セット モノタロウランキング2位
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
1,998税込2,198
当日出荷

ピンポンチセット(8本入) TRUSCOランキング3位
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。トラスコ品番366-9076セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0質量(g)650硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
3,798税込4,178
当日出荷

ピンポンチセット8PCS Mokuba(小山刃物製作所)ランキング4位
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質機械構造用炭素鋼質量(g)640硬度54±1トラスコ品番327-1374セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
1セット(8本)
3,398税込3,738
当日出荷

平行ピンポンチセット(六角軸タイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ランキング5位
スタンダードな並行ピンポンチセット
全長(mm)150セット内容(mm)2・3・4・5・6・7六角軸二面幅(mm)10
1セット(6パック)ほか
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピンポンチ セット
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。
用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。トラスコ品番498-1600セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08質量(kg)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998税込5,498
当日出荷

イチネンTASCOピンポンチセット
仕様テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
1セット
6,798税込7,478
当日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチ6点セット
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど仕様ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂タイプ八角胴
1セット
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
10,100税込11,110
翌日出荷

ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
1セット(8本)
5,998税込6,598
当日出荷

全長(mm)150エスコ品番EA572DLセット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm)材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック
1セット(6本)
5,470税込6,017
当日出荷

1個
3,840税込4,224
当日出荷

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
1本
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

フランス製の高品質な平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。亜鉛メッキ処理が施されています。平行ピンポンチの7本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの8本セットです。ビニールケース付きです。
材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1934
1本ほか
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行レインボーピンポンチセット ホルダー付
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。ホルダー付。
トラスコ品番829-0395セット内容平行ピンポンチ 八角胴(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BLの6品番)、ホルダー質量(g)457
1セット
13,980税込15,378
当日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

主要サイズが1セットになった便利なセットです。従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムは作業性の向上に有効です。
1セット(3本組)ほか
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料(0.3MB)
1個ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ セット(スタンド付)
スタンド付き
トラスコ品番764-6020セット内容平行ピンポンチ丸胴(715-1・2・3・4・5・6・7・8・9)、センターポンチ丸胴(705-1・2)質量(g)593硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
1セット
16,980税込18,678
当日出荷

使いやすいサイズのセット品です。ローレット加工を施したガイドスリーブ付きで握りやすく、抜群の作業性を発揮します。耐久性にも優れています。
トラスコ品番855-6509材質クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)3502018年トラスコ掲載ページ4 1932
1本
10,980税込12,078
当日出荷